Vrata za omarico PanelSeT 1366.0mm 569.0mm 26mm jeklo Panelna vrata [NSYSFND146]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1366.0
- Širina (mm): 569.0
- Globina (mm): 26
- Material: Jeklo
- Izvedba: Panelna vrata
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.