Vrata za omarico PanelSeT 1166.0mm 769.0mm 26mm jeklo Panelna vrata [NSYSFND128]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1166.0
- Širina (mm): 769.0
- Globina (mm): 26
- Material: Jeklo
- Izvedba: Panelna vrata
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.