Vrata za omarico HAGER 640mm 305mm 36mm kovina za VA48BN za VA48BN [VA48T - 0118583458]
- Linija izdelkov: HAGER
- Višina (mm): 640
- Širina (mm): 305
- Globina (mm): 36
- Material: kovinski
- Izvedba: za VA48BN
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.