Vrata za omarico SPACIAL 800mm 600mm kovina Notranja vrata [NSYPIN86]
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Višina (mm): 800
- Širina (mm): 600
- Material: kovinski
- Izvedba: Notranja vrata
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.