Vrata za omarico RITTAL RAL 7035 AE1280 1200mm 800mm jeklo drugo [5050480]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 800
- Material: Jeklo
- Izvedba: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.