• Domov
  • Stanovanjska omarica VOLTA P/O BE 4vrst Multimedijska 348mm 755mm 94,5mm IP30 prazna

Stanovanjska omarica VOLTA P/O BE 4vrst Multimedijska 348mm 755mm 94,5mm IP30 prazna [VU48NWB - 0118583530]

ŠIFRA 2601844 EAN 3250616615755 HAGER VU48NWB - 0118583530
Multimedijska vgradna omarica s 4 vrstami, vgrajena montažna plošča, DIN letev
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VOLTA
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 4
  • Širina v številu modularnih razmakov: Multimedijska
  • Širina (mm): 348
  • Višina (mm): 755
  • Globina (mm): 94,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP30
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.