Stanovanjska omarica VOLTA P/O BE 3vrst Multimedijska 630,5mm 348mm 98mm IP30 z opremo [VU36NW - 0118583521]
- Linija izdelkov: VOLTA
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: Multimedijska
- Širina (mm): 630,5
- Višina (mm): 348
- Globina (mm): 98
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.