Stanovanjska omarica SCHNEIDER N/O SI 3vrst 18M / 54M 448mm 610mm 160mm IP65 prozorni pokr. [13436 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611177 EAN 3303430134367 SCHNEIDER ELECTRIC 13436 - Final distribution d
Kaedra - za modularno napravo - 3 x 18 modulov - 4 priključni bloki
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 3
  • Širina v številu modularnih razmakov: 18M / 54
  • Širina (mm): 448
  • Višina (mm): 610
  • Globina (mm): 160
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokr.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.