Stanovanjska omarica SCHNEIDER N/O SI 2vrst 12M / 24M 448mm 460mm 160mm IP65 prozorni pokr. [13439 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611179 EAN 3303430134398 SCHNEIDER ELECTRIC 13439 - Final distribution d
Kaedra - za modularno napravo z vmesnikom - 2 x 12 modulov - 2 priključna bloka
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 2
  • Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
  • Širina (mm): 448
  • Višina (mm): 460
  • Globina (mm): 160
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokr.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.