Stanovanjska omarica SCHNEIDER N/O SI 1vrst 3M 80mm 150mm 98mm IP65 prozorni pokr. [13975 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611183 EAN 3303430139751 SCHNEIDER ELECTRIC 13975 - Final distribution d
Mini Kaedra - za modularno napravo - 1 odprtina - 3 moduli
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 1
  • Širina v številu modularnih razmakov: 3
  • Širina (mm): 80
  • Višina (mm): 150
  • Globina (mm): 98
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokr.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.