Stanovanjska omarica PRACTIBOX3 P/O Zatem. vrata 2vrst 18M / 36M 422mm 442mm 85mm IP40 [401757]

ŠIFRA 2725775 EAN 3414970336149 LEGRAND 401757
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRACTIBOX3
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: Zatem. vrata
  • Število vrst (vrst): 2
  • Širina v številu modularnih razmakov: 18M / 36
  • Širina (mm): 422
  • Višina (mm): 442
  • Globina (mm): 85
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.