Stanovanjska omarica PRACTIBOX3 P/O BE 1vrst 18M 422mm 234mm 85mm IP40 [401766]
- Linija izdelkov: PRACTIBOX3
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 18
- Širina (mm): 422
- Višina (mm): 234
- Globina (mm): 85
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.