Stanovanjska omarica KAEDRA N/O SI 2vrst 12M / 24M 340mm 460mm 160mm IP65 prozorni pokrov [13433]

ŠIFRA 2600653 EAN 3303430134336 SCHNEIDER ELECTRIC 13433
Kaedra - za modularno napravo - 2 x 12 modulov - 2 priključna bloka
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KAEDRA
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 2
  • Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
  • Širina (mm): 340
  • Višina (mm): 460
  • Globina (mm): 160
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.