Stanovanjska omarica KAEDRA N/O SI 1vrst 4M 123mm 200mm 112mm IP65 prozorni pokrov [13441]

ŠIFRA 1117415 EAN 3303430134411 SCHNEIDER ELECTRIC 13441
Mini Kaedra - za modularno napravo - 1 odprtina - 4 moduli - 2 priključna bloka
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KAEDRA
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 1
  • Širina v številu modularnih razmakov: 4
  • Širina (mm): 123
  • Višina (mm): 200
  • Globina (mm): 112
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.