Stanovanjska omarica HAGER FW P/O BE 4vrst 36M / 144M 770mm 766mm 110mm IP30 [FW436F - 0118582964]
- Linija izdelkov: HAGER FW
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 4
- Širina v številu modularnih razmakov: 36M / 144
- Širina (mm): 770
- Višina (mm): 766
- Globina (mm): 110
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.