Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 4vrst 18M / 72M 465mm 855mm 95mm IP40 bela vratca [GW40891]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 4
- Širina v številu modularnih razmakov: 18M / 72
- Širina (mm): 465
- Višina (mm): 855
- Globina (mm): 95
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- S prozornim pokrovom: bela vratca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.