Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 2vrst 12M / 24M 326mm 346mm 89mm IP40 bela vratca [GW40659]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
- Širina (mm): 326
- Višina (mm): 346
- Globina (mm): 89
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- S prozornim pokrovom: bela vratca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.