Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 1vrst 12M 328mm 218mm 72mm IP40 prozorni pokrov [GW40229TB]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 328
- Višina (mm): 218
- Globina (mm): 72
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.