Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SI 2vrst 18M / 36M 410mm 463mm 140mm IP65 prozorni pokrov [GW40107]

ŠIFRA 1060073 EAN 8011564062221 GEWISS GW40107
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 2vrsti širine 18M (skupno 36M), dimenzij 410mm x 463mm x 140mm, zaščite IP65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 2
  • Širina v številu modularnih razmakov: 18M / 36
  • Širina (mm): 410
  • Višina (mm): 463
  • Globina (mm): 140
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.