Stanovanjska omarica ECG P/O BE 5vrst 14M / 70M 346mm 842mm 87mm IP40 kovina [001101029 - ECG70]

ŠIFRA 2782920 EAN 3838895821649 ETI 001101029 - ECG70
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ECG
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 5
  • Širina v številu modularnih razmakov: 14M / 70
  • Širina (mm): 346
  • Višina (mm): 842
  • Globina (mm): 87
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.