Stanovanjska omarica ECG P/O BE 4vrst 14M / 56M 346mm 717mm 96mm IP40 kovina [001101028 - ECG56]
- Linija izdelkov: ECG
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 4
- Širina v številu modularnih razmakov: 14M / 56
- Širina (mm): 346
- Višina (mm): 717
- Globina (mm): 96
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.