Stanovanjska omarica ECG P/O BE 2vrst 346mm 399mm 87mm IP40 Multimedijska [001101187 - ECG28MEDIAPT]
- Linija izdelkov: ECG
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina (mm): 346
- Višina (mm): 399
- Globina (mm): 87
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.