Stanovanjska omarica VOLTA VOT.ST BE 1vrst 12M 315mm 321mm 87mm IP30 850°C [VH12AT - 0118583469]
- Linija izdelkov: VOLTA
- Način montaže: V votli steni
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 315
- Višina (mm): 321
- Globina (mm): 87
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.