Stanovanjska omarica TEM P/O BE 3vrst 14M 368mm 568mm 91mm IP40 Unipack [RB22-U - 4328775]
- Linija izdelkov: TEM
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 14
- Širina (mm): 368
- Višina (mm): 568
- Globina (mm): 91
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.