Stanovanjska omarica TEM P/O BE 1vrst 14M 368mm 343mm 91mm IP40 Unipack [RB20-U - 4328773]
- Linija izdelkov: TEM
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 14
- Širina (mm): 368
- Višina (mm): 343
- Globina (mm): 91
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.