Stanovanjska omarica SCHNEIDER N/O SI 18 448mm 610mm 160mm IP65 ni prozorni pokr. [13198 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611172 EAN 3303430131984 SCHNEIDER ELECTRIC 13198 - Final distribution d
Kaedra - večnamenska - 448 x 610 mm - 17 pred. izrezov
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Širina v številu modularnih razmakov: 18
  • Širina (mm): 448
  • Višina (mm): 610
  • Globina (mm): 160
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S prozornim pokrovom: ni prozorni pokr.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.