Stanovanjska omarica PRACTIBOX3 Multimedijska ZS P/O BE 2vrst 12M 328mm 385mm 104mm [135702 - P/O BV ZS]

ŠIFRA 2806354 EAN 3838629802692 LEGRAND 135702 - P/O BV ZS
MULTIMEDIJSKA OMARICA PRACTIBOX S Za zidane/betonske stene P/O BE 2vrst 12M 328mm 385mm 104mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRACTIBOX3
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 2
  • Širina v številu modularnih razmakov: 12
  • Širina (mm): 328
  • Višina (mm): 385
  • Globina (mm): 104
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.