Stanovanjska omarica MINI PRAGMA P/O BE 2vrst 12M / 24M 270mm 353mm 80mm IP40 prozorni pokrov [MIP22212T]
- Linija izdelkov: MINI PRAGMA
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
- Širina (mm): 270
- Višina (mm): 353
- Globina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- S prozornim pokrovom: DA
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.