Stanovanjska omarica MINI PRAGMA P/O BE 1vrst 6M 162mm 228mm 80mm IP40 bela vrata [MIP22106]
- Linija izdelkov: MINI PRAGMA
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 6
- Širina (mm): 162
- Višina (mm): 228
- Globina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.