Stanovanjska omarica MINI PRAGMA N/O BE 1vrst 8M 196mm 198mm 95,5mm IP40 bela vrata [MIP12108]
- Linija izdelkov: MINI PRAGMA
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 8
- Širina (mm): 196
- Višina (mm): 198
- Globina (mm): 95,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.