Stanovanjska omarica MINI PRAGMA N/O BE 1vrst 6M 160mm 198mm 95,5mm IP40 bela vrata [MIP12106]
- Linija izdelkov: MINI PRAGMA
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 6
- Širina (mm): 160
- Višina (mm): 198
- Globina (mm): 95,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.