Stanovanjska omarica MINI PRAGMA N/O BE 1vrst 18M 376mm 228mm 103mm IP40 bela vrata [MIP12118]
- Linija izdelkov: MINI PRAGMA
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 18
- Širina (mm): 376
- Višina (mm): 228
- Globina (mm): 103
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.