Stanovanjska omarica MINI PRAGMA N/O BE 1vrst 12M 268mm 228mm 102mm IP40 bela vrata [MIP12112]
- Linija izdelkov: MINI PRAGMA
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 268
- Višina (mm): 228
- Globina (mm): 102
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.