Stanovanjska omarica HAGER FW P/O BE 7vrst 36M / 252M 766mm 1220mm 110mm IP30 [FW736F - 0118582978]
- Linija izdelkov: HAGER FW
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 7
- Širina v številu modularnih razmakov: 36M / 252
- Širina (mm): 766
- Višina (mm): 1220
- Globina (mm): 110
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.