Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 2vrst 18M / 36M 465mm 505mm 85mm IP40 prozorni pokrov [GW40609]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 18M / 36
- Širina (mm): 465
- Višina (mm): 505
- Globina (mm): 85
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- S prozornim pokrovom: prozorni pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.