Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 2vrst 12M / 24M 328mm 338mm 108mm IP40 prozorni pokrov [GW40233TB]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
- Širina (mm): 328
- Višina (mm): 338
- Globina (mm): 108
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.