Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 1vrst 8M 240mm 195mm 85mm IP40 bela vratca [GW40884]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 8
- Širina (mm): 240
- Višina (mm): 195
- Globina (mm): 85
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- S prozornim pokrovom: bela vratca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.