Stanovanjska omarica ECG P/O BE 3vrst 14M / 42M 346mm 592mm 96mm IP40 kovina [001101162 - ECG42H]
- Linija izdelkov: ECG
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 14M / 42
- Širina (mm): 346
- Višina (mm): 592
- Globina (mm): 96
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.