Stanovanjska omarica Easy9 P/O BE 2vrst 12M 300mm 345mm 99mm IP40 zatemnjena vrata [EZ9EUA212 - Easy9 EU]
- Linija izdelkov: Easy9
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 345
- Globina (mm): 99
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.