Stanovanjska omarica Easy9 P/O BE 1vrst 18M 400mm 245mm 99mm IP40 zatemnjena vrata [EZ9EUA118 - Easy9 EU]
- Linija izdelkov: Easy9
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 18
- Širina (mm): 400
- Višina (mm): 245
- Globina (mm): 99
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.