Stanovanjska omarica Easy9 P/O BE 1vrst 12M 285mm 185mm 96,5mm IP40 bela vrata [EZ9EUB112 - Easy9 EU]
- Linija izdelkov: Easy9
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 285
- Višina (mm): 185
- Globina (mm): 96,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.