Stanovanjska omarica Easy9 N/O BE 2vrst 12M 256mm 326mm 103mm IP40 bela vrata [EZ9EUD212 - Easy9 EU]
- Linija izdelkov: Easy9
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 256
- Višina (mm): 326
- Globina (mm): 103
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.