Stanovanjska omarica Easy9 N/O BE 1vrst 8M 215mm 170mm 96,5mm IP40 bela vrata [EZ9EUD108 - Easy9 EU]
- Linija izdelkov: Easy9
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 8
- Širina (mm): 215
- Višina (mm): 170
- Globina (mm): 96,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.