Stanovanjska omarica Easy9 N/O BE 1vrst 18M 364mm 317mm 103mm IP40 bela vrata [EZ9EUD118 - Easy9 EU]
- Linija izdelkov: Easy9
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 18
- Širina (mm): 364
- Višina (mm): 317
- Globina (mm): 103
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.