Stanovanjska omarica VOLTA P/O BE 4vrst Multimedijska 348mm 755,5mm 94,5mm IP30 z opremo [VU48NW - 0118583528]
- Linija izdelkov: VOLTA
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 4
- Širina v številu modularnih razmakov: Multimedijska
- Širina (mm): 348
- Višina (mm): 755,5
- Globina (mm): 94,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.