Stanovanjska omarica SCHNEIDER N/O SI 1vrst 18M 448mm 460mm 160mm IP65 prozorni pokr. [13193 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611169 EAN 3303430131939 SCHNEIDER ELECTRIC 13193 - Final distribution d
Kaedra - večnamenska za vtičnico - 1 x 18 + 1 modul - 448 x 460 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 1
  • Širina v številu modularnih razmakov: 18
  • Širina (mm): 448
  • Višina (mm): 460
  • Globina (mm): 160
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokr.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.