Stanovanjska omarica SCHNEIDER N/O SI 1vrst 18M 448mm 280mm 160mm IP65 prozorni pokr. [13982 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611185 EAN 3303430139829 SCHNEIDER ELECTRIC 13982 - Final distribution d
Kaedra - za modularno napravo - 1 x 18 modulov - 1 priključni blok
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 1
  • Širina v številu modularnih razmakov: 18
  • Širina (mm): 448
  • Višina (mm): 280
  • Globina (mm): 160
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokr.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.