Stanovanjska omarica PRACTIBOX3 Multimedijska SM P/O BE 2vrst 12M 328mm 385mm 105mm [135722 - P/O BV SM]
- Linija izdelkov: PRACTIBOX3
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 328
- Višina (mm): 385
- Globina (mm): 105
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.