Stanovanjska omarica Obo Bettermann 2008864 N/O SI 1vrst 5 190mm 150mm 125mm IP66 prozorni pokrov [2008864 - SDB 05L PC]

ŠIFRA 2752861 EAN 4012196465798 Obo Bettermann 2008864 - SDB 05L PC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: siva
  • Število vrst (vrst): 1
  • Širina v številu modularnih razmakov: 5
  • Širina (mm): 190
  • Višina (mm): 150
  • Globina (mm): 125
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • S prozornim pokrovom: prozorni pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.