Stanovanjska omarica HAGER N/O BE 2vrst 12M / 24M 305mm 370mm 96,5mm IP30 [VA24BN - 0118583448]
- Linija izdelkov: HAGER
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
- Širina (mm): 305
- Višina (mm): 370
- Globina (mm): 96,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.